FF EW D1.25-4.0-W1.0-06-C Fresas para Alto Avance con Plaquitas FF WOMT

Número de artículo: 3103449
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FEEDMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103449
EAN / GTIN 7291075162196
Número del fabricante 3103449
Número L L23980 1540

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.7″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.047″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 6.76″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 4″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.7″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.7″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud de la cabeza (LH): 4.12″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF WOMT0602
  • Longitud total (OAL): 6.76″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 13 Degrees
  • Par (TQ): 17.7 lbfxin
  • Longitud utilizable (LU): 4″

Productos adecuados

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra