F90LN D100-09-32-L-N11 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1106

Número de artículo: 3103329
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103329
EAN / GTIN 7291075124538
Número del fabricante 3103329
Número L L23980 1058

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 77 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 77 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra