HM90 EAL32-L65-HSK63A-15 Fresas Extra Largas con Adaptación Integral HSK y Plaquitas HM90 AXCR 1505 , para Aluminio

Número de artículo: 3103167
Price per Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103167
EAN / GTIN 7291075180985
Número del fabricante 3103167
Número L L23980 2987

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud total (OAL) 123 mm, Tipo de mango HSK 63A, Tipo de mango HSK 63A, Longitud utilizable (LU) 60 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Longitud funcional (LF) 91 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 65 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Longitud total (OAL) 123 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 13 Degrees
  • Tipo de mango HSK 63A
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 60 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra