F90LN D160-10-50.80-L-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506

Número de artículo: 3103101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103101
EAN / GTIN 7291075231168
Número del fabricante 3103101
Número L L23980 831

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 120 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 120 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra