MM CAB T08M08-16/.63 Adaptador para Montar Cabezas de Fresado MULTIMASTER en Mangos FLEXFIT

Número de artículo: 3103014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103014
EAN / GTIN 7291075162707
Número del fabricante 3103014
Número L L24070 198

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud total (OAL) 5.4 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.7 mm
  • Longitud de fijación - lado máquina (LSCMS) 17.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 11 mm
  • Longitud total (OAL) 5.4 mm

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra