HM90 FAL-D4.00-1.50-16 Fresas Frontales con Plaquitas HM90 APCR 1605 Para Aluminio

Número de artículo: 3102772
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102772
EAN / GTIN 7291075157802
Número del fabricante 3102772
Número L L23980 3045

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3-1/2″ ,Longitud total (OAL) 2-1/4″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.61″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Longitud total (OAL): 2-1/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra