F45LN D100-08-32-R-N15 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Tangenciales LN 1506…

Número de artículo: 3102621
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102621
EAN / GTIN 7291075152807
Número del fabricante 3102621
Número L L23980 504

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 72 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 120 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 72 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra