F45LN D160-12-40-R-N15 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Tangenciales LN 1506…

Número de artículo: 3102483
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102483
EAN / GTIN 7291075152784
Número del fabricante 3102483
Número L L23980 405

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 180 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 120 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 180 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 180 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 120 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra