HM90 F90A D100-6-32 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas HM90 ADKT 1505

Número de artículo: 3102094
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102094
EAN / GTIN 7291075121049
Número del fabricante 3102094
Número L L23980 215

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra