HM90 APKT 100304PDR IC928 Plaquita Uso General con 2 Filos de Corte Helicoidales, para Escuadrado de Precisión a 90º

Número de artículo: 5602963
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5602963
EAN / GTIN 7291075125962
Número del fabricante 5602963
Número L L23910 80

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11.45 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.53 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10.25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.45 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.53 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra