MM S-B-L5.00-C.625-T06 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3102031
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102031
EAN / GTIN 7291075230383
Número del fabricante 3102031
Número L L24070 395

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 1,283″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T06
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Longitud total (OAL): 5″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.364″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.283″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 1.38″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T06
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 41280 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra