HM90 E90A-D.38-1-W.50 Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

Número de artículo: 3101942
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3101942
EAN / GTIN 7291075115550
Número del fabricante 3101942
Número L L23980 2394

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.39″ ,Número de labios (NOF) 1 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 0.43″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud funcional (LF): 2.109″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.64″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 0.43″

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra