HM90 E90AD-D40-4-W32-C Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

Número de artículo: 3101703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3101703
EAN / GTIN 7291075115789
Número del fabricante 3101703
Número L L23980 2271

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 115 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 79 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 115 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra