ERCM D32-C32-CP12 Fresas Multifunción de Paso Normal para 4 Formas Diferentes de Plaquitas

Número de artículo: 3101344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101344
EAN / GTIN 7291075108484
Número del fabricante 3101344
Número L L23980 1032

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Longitud total (OAL) 230 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) R90MT
  • Longitud total (OAL) 230 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 10 Degrees
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra