ERCM D1.50-C1.25CP12 Fresas Multifunción de Paso Normal para 4 Formas Diferentes de Plaquitas

Número de artículo: 3101342
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101342
EAN / GTIN 7291075108514
Número del fabricante 3101342
Número L L23980 1725

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.24″ ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.24″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.58″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): R90MT
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 6 Degrees
  • Tipo de mango: Round

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra