ETS D48-22-W32-15 Fresas para Ranurado en T

Número de artículo: 3101035
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3101035
EAN / GTIN 7291075053784
Número del fabricante 3101035
Número L L23980 56

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm, Diámetro de corte (DC) 48.5 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Diámetro de corte (DC) 48.5 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 94 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505...R/L...
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 51.3 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra