FDN D4.0-0.31-08-R06 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

Número de artículo: 3100915
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100915
EAN / GTIN 7291075099072
Número del fabricante 3100915
Número L L23980 1633

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.07″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.31″ ,Número de labios (NOF) 16 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.16″ ,Longitud total (OAL) 1.57″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.07″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.31″
  • Número de labios (NOF): 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.16″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL): 1.57″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8
  • Longitud utilizable (LU): 1.17″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra