• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

XOMT 060204-HQ IC908 Plaquitas Cuadradas para Fresado, Taladrado y Mandrinado con 2 filos de corte a derechas y 2 a izquierdas para Mecánica General

Número de artículo: 5603154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603154
EAN / GTIN 7291075083439
Número del fabricante 5603154
Número L L23910 868

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 6.16 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 6.16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos