SDN D080-08-27-06 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal

Número de artículo: 3100890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100890
EAN / GTIN 7291075096088
Número del fabricante 3100890
Número L L23980 2953

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 41 mm, Longitud total (OAL) 12 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 41 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 12 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra