FST D125-12-32-R10 Fresas de Ranurado Posterior con Arrastre Axial

Número de artículo: 3100740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100740
EAN / GTIN 7291075096194
Número del fabricante 3100740
Número L L23980 730

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 13, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 13
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra