Juego de herramientas en el trabajo 2 piezas

Número de artículo: 3100561
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 3100561
    EAN / GTIN 4010886952962
    Número del fabricante 3100561
    Número L L60160 5778

    Descripción

    Descripción:

    Ideal para el sector de la construcción, especialmente para los trabajos de encofrado
    Transporta los martillos de torno de forma segura, al alcance de la mano y de forma eficiente - siempre a mano
    Sostiene los martillos de torno en un ángulo cómodo
    Permite una libertad de movimiento sin restricciones
    Bolsa de poliéster
    Ganchos antioxidantes y giratorios

    Característica:

    • Almacenamiento: Portapijadores
    • Longitud total [mm]: 120 mm
    • Contenido (número de piezas): 2 tlg.
    • Registro REACH disponible: No

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra