Porta-martillo de gancho metálico

Número de artículo: 1818155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1818155
    EAN / GTIN 4010886854624
    Número del fabricante 1818155

    Descripción

    Descripción:

    Permite una libertad ilimitada de movimientos
    Tejido de poliéster resistente a la rotura y piel de ante
    Ganchos de acero inoxidable y rótula

    Característica:

    • Capacidad de carga dinámica [kg]: 3 kg
    • Anchura total [mm]: 100 mm
    • Altura total [mm]: 160 mm
    • Longitud total [mm]: 170 mm
    • Capacidad de carga (máx.) [kg]: 3 kg
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra