ADK D2.00-4.00-W1.50 Fresas Multidiente para Plaquitas ADKT/R-15…

Número de artículo: 3100544
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100544
EAN / GTIN 7291075088847
Número del fabricante 3100544
Número L L23980 2231

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 4″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 7-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 7-1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra