• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

F45ST D160-40 Fresas Huecas a 45º con Fijación por Tornillo, para Plaquitas SEK/MT 12

Número de artículo: 3100384
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100384
EAN / GTIN 7291075258592
Número del fabricante 3100384
Número L L23980 102

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 170.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 170.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 170.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript