F45ST D080-27 Fresas Huecas a 45º con Fijación por Tornillo, para Plaquitas SEK/MT 12

Número de artículo: 3100372
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100372
EAN / GTIN 7291075258554
Número del fabricante 3100372
Número L L23980 1344

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 90.9 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 63 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 90.9 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 90.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 63 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra