F45ST D2.00- .75 Fresas Huecas a 45º con Fijación por Tornillo, para Plaquitas SEK/MT 12

Número de artículo: 3100366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100366
EAN / GTIN 7291075258646
Número del fabricante 3100366
Número L L23980 2087

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.47″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.73″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.47″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.47″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.26″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.73″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra