Chaveta de ajuste para cono para fresas portaplacas 40 mm

Número de artículo: 309897 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 40 mm
Longitud L 32 mm
Anchura B 10 mm
Altura H 8 mm
DIN 6885 AS
Tipo de producto Fija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309897 40
EAN / GTIN 2050001752840