Chaveta de ajuste para cono para fresas portaplacas 32 mm

Número de artículo: 309897 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 32 mm
Longitud L 28 mm
Anchura B 8 mm
Altura H 7 mm
DIN 6885 AS
Tipo de producto Fija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309897 32
EAN / GTIN 2050001752833