Tornillo para tuercas correderas de ranura, Para ⌀ de espiga D1: 60mm

Número de artículo: 309896 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 60 mm
Tamaño de rosca M12
Longitud 25 mm
DIN 912
Resistencia mecánica 8,8
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309896 60
EAN / GTIN 2050001772251

Descripción

Idóneo para:

Tuercas correderas en ranura 309895.