Tornillo para tuercas correderas de ranura, Para ⌀ de espiga D1: 22mm

Número de artículo: 309896 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 22 mm
Tamaño de rosca M4
Longitud 12 mm
DIN 912
Resistencia mecánica 8.8
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309896 22
EAN / GTIN 2050001752789

Descripción

Idóneo para:

Tuercas correderas en ranura 309895.