Tuerca corredera de ranura para conos para fresas portaplacas 27 mm

Número de artículo: 309895 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 27 mm
Longitud L 14,9 mm
Anchura B 12 mm
Altura H 12,6 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309895 27
EAN / GTIN 2050001752727