Tuerca corredera de ranura para conos para fresas portaplacas, Para ⌀ de espiga D1: 60mm

Número de artículo: 309895 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de espiga D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 60 mm
Longitud L 26,5 mm
Anchura B 25,4 mm
Altura H 25 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309895 60
EAN / GTIN 2050001772244