{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para asiento | PSC 50 | |
Rosca M | M16×1,5 | |
⌀ D | 7 mm | |
Longitud total L | 29 mm | |
L1 | 14 mm | |
Tipo de producto | Tubo de refrigerante |
Número de artículo | 309885 50 | |
EAN / GTIN | 2050001945440 | |
Número del fabricante | PS5.ER1.016.029 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tubo refrigerante PSC, para PSC: 50
a petición
En stock
46 piezas en stock
30,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
256 piezas en stock
11,62 €
9,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 7 mm | 10 mm |
Longitud total L | 29 mm | 33 mm |
Rosca M | M16×1,5 | M16×1 |
Adecuado para asiento | PSC 50 | HSK 50 |
Tipo de producto | Tubo de refrigerante | Tubo de refrigerante |