Tubo refrigerante HSK 50

Número de artículo: 309880 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
339 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para HSK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para asiento HSK 50
Rosca M M16×1
⌀ D 10 mm
Longitud total L 33 mm
Presión máxima 120 bar
Movilidad angular ±1 grados
Tratamiento de la superficie pulida
Tipo de producto Tubo de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309880 50
EAN / GTIN 4045197273925
Número del fabricante 309880 50

Descripción

Ejecución:

Junta tórica especial hasta 120 bares, movilidad angular de ±1°, pulida, con 2 anillos obturadores.
Juntas Viton® resistentes al refrigerante.
  • Superficie con pulido fino, templada y pavonada.
  • Dos radios de transición pulidos.
  • Plena movilidad con dos juntas tóricas.
  • Casquillos roscados bonificados con flancos de roscas laminados y altamente compactados.

Descripción:

Tubo refrigerante HSK – ¡un componente pequeño con una gran eficacia! Cuando se realizan hasta varios miles de cambios de herramienta diarios, es importante garantizar una interfaz limpia y, sobre todo, con la máxima seguridad del proceso entre el tubo de refrigerante y la junta del husillo de la máquina

Idóneo para:

Alojamiento para herramientas HSK.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra