Tubo refrigerante HSK 25

Número de artículo: 309880 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
501 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para HSK precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para asiento HSK 25
    Rosca M M8×1
    ⌀ D 5 mm
    Longitud total L 16,8 mm
    Presión máxima 120 bar
    Movilidad angular ±1 grados
    Tratamiento de la superficie pulida
    Tipo de producto Tubo de refrigerante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309880 25
    EAN / GTIN 2050001707802
    Número del fabricante 309880 25

    Descripción

    Ejecución:

    Junta tórica especial hasta 120 bares, movilidad angular de ±1°, pulida, con 2 anillos obturadores.
    Juntas Viton® resistentes al refrigerante.
    • Superficie con pulido fino, templada y pavonada.
    • Dos radios de transición pulidos.
    • Plena movilidad con dos juntas tóricas.
    • Casquillos roscados bonificados con flancos de roscas laminados y altamente compactados.

    Descripción:

    Tubo refrigerante HSK – ¡un componente pequeño con una gran eficacia! Cuando se realizan hasta varios miles de cambios de herramienta diarios, es importante garantizar una interfaz limpia y, sobre todo, con la máxima seguridad del proceso entre el tubo de refrigerante y la junta del husillo de la máquina

    Idóneo para:

    Alojamiento para herramientas HSK.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra