Anillo de arrastre 13 mm

Número de artículo: 309870 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de mandrino 13 mm
    Norma DIN 6366
    Anchura del arrastrador B-0,2 10 mm
    Anchura de alma b 8 mm
    Tipo de producto Anillo de arrastre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309870 13
    EAN / GTIN 4045197273840
    Número del fabricante 309870 13

    Descripción

    Ejecución:

    Anillo de arrastre para el arrastre de fresas con ranura transversal en mandrinos portafresas combinados o conos portafresas.

    Idóneo para:

    Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.