Anillo de arrastre, DIN 6366, Para ⌀ de mandrino: 32mm

Número de artículo: 309870 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de mandrino 32 mm
Norma DIN 6366
Anchura del arrastrador B-0,2 14 mm
Anchura de alma b 14 mm
Tipo de producto Anillo de arrastre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309870 32
EAN / GTIN 4045197273888
Número del fabricante 309870 32

Descripción

Ejecución:

Anillo de arrastre para el arrastre de fresas con ranura transversal en mandrinos portafresas combinados o conos portafresas.

Idóneo para:

Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.