Tuerca de apriete OZ 4-32 mm

Número de artículo: 309670 4-32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción de cono de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6388 D
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción de cono de sujeción 4 mm - 32 mm
Norma DIN 6388 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Longitud total L 33,5 mm
⌀ exterior D 72 mm
Rosca M60 × 2,5
Par de apriete máximo 220 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309670 4-32
EAN / GTIN 4045197292179
Número del fabricante 309670 4-32

Descripción

Ejecución:

  • La tuerca está templada por cementación y rectificada a todo alrededor.
  • Con anillo de empuje provisto de rodamiento de bolas para conseguir fuerzas de retención más altas y propiedades de concentricidad mejores.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción OZ n.° 300695; 302460; 302462; 302475 y n.° 302477.