Tuerca de apriete OZ 2-25 mm

Número de artículo: 309670 2-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción de cono de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6388 D
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción de cono de sujeción 2 mm - 25 mm
Norma DIN 6388 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Longitud total L 30 mm
⌀ exterior D 60 mm
Rosca M48×2
Par de apriete máximo 180 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309670 2-25
EAN / GTIN 4045197292162
Número del fabricante 309670 2-25

Descripción

Ejecución:

  • La tuerca está templada por cementación y rectificada a todo alrededor.
  • Con anillo de empuje provisto de rodamiento de bolas para conseguir fuerzas de retención más altas y propiedades de concentricidad mejores.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción OZ n.° 300695; 302460; 302462; 302475 y n.° 302477.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra