{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Centro P | |
Gama de sujeción | 3 mm - 26 mm | |
Longitud total L | 31,5 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Par de apriete máximo | 200 Nm | |
Rosca | Tr50×1,5 | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309655 40 | |
EAN / GTIN | 2050001736703 | |
Número del fabricante | 4481600 |