Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar 16C

Número de artículo: 309655 16C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
239 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo CP para ER precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro P
Gama de sujeción 1 mm - 10 mm
Longitud total L 23,2 mm
⌀ exterior D 24 mm
Par de apriete máximo 55 Nm
Rosca Tr21×1,5
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309655 16C
EAN / GTIN 2050001704849
Número del fabricante 4483200

Descripción

Ejecución:

Mini = todos los tamaños con “M”, forma constructiva muy fina.
MiniSchlank = tamaño con “MS”, forma constructiva extremadamente fina.
Cónico = todos los tamaños con “C”.
Estándar
= todos los otros tamaños.
Con rosca trapecial para fuerzas tensoras elevadas. Guía doble extralarga de la tuerca de apriete ER. Tuercas de apriete ER
recubierta para reducir la fricción.
Tuerca de sujeción ER CP, no adecuado para discos de obturación HP.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

Partes opcionales:

Discos de obturación n.° 309666309668, pinzas de sujeción ER de precisión n.° 308878 - 308992, llave de apriete n.° 309754309756, pinzas portapiezas HP n.° 309365309379.

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.
La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.
Sólo es posible sujetar la medida nominal (¡sin puente!)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Centro P" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra