Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación 25

Número de artículo: 309652 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
  • Norma: DIN 6499
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ER 25 mm
Norma DIN 6499
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud total L 25 mm
⌀ exterior D 35 mm
Rosca M30×1
Par de apriete máximo 45 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309652 25
EAN / GTIN 4045197645739
Número del fabricante 309652 25

Descripción

Ejecución:

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.
  • Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER Mini n.° 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra