Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación 16

Número de artículo: 309652 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6499
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ER 16 mm
    Norma DIN 6499
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud total L 22,5 mm
    ⌀ exterior D 22 mm
    Rosca M19 × 1
    Par de apriete máximo 35 Nm
    Tipo de producto Tuerca de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309652 16
    EAN / GTIN 4045197645715
    Número del fabricante 309652 16

    Descripción

    Ejecución:

    Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.
    • Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

    Idóneo para:

    Portapinzas de sujeción ER Mini n.° 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.