{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 4,5 mm | |
Adaptador | ET 16 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Longitud total L | 29 mm | |
Compensación axial | 0,1 mm | |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,3 mm | |
Compensación radial R escariado | 0,05 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309445 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782861 | |
Número del fabricante | 309445 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado 4,5 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
84,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
112,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
97,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 16 | ET 32 | ET 25 |
⌀ exterior D | 17 mm | 33 mm | 26 mm |
Longitud total L | 29 mm | 42,5 mm | 35 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |