{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 2,8 mm | |
Adaptador | ET 25 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4285 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Extensión axial | 8 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309430 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001922205 | |
Número del fabricante | 13365010280 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 25, ⌀ de sujeción nominal d: 2,8mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
111,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
84,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 25 | ET 16 |
⌀ exterior D | 26 mm | 17 mm |
Longitud total L | 34 mm | 29 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 2,8 mm | 2,8 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |