{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | |
Adaptador | ET 25 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | 4285 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Extensión axial | 8 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309430 6 | |
EAN / GTIN | 2050001704023 | |
Número del fabricante | 13365010600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 25, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
111,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
97,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
112,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
84,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 25 | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm | 33 mm | 17 mm |
Longitud total L | 34 mm | 35 mm | 42,5 mm | 29 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |