Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 4,5 mm

Número de artículo: 309414 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 4,5 mm
    Adaptador ER 32
    Norma ISO 15488-A
    Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
    Tipo 4537 E
    ⌀ exterior D 32,7 mm
    Longitud total L 40 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309414 4,5
    EAN / GTIN 2050001765888
    Número del fabricante 13826010450

    Descripción

    Ejecución:

    Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
    Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!).
    Protección contra la corrosión FAHRION®:
    • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
    • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

    Idóneo para:

    Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

    Nota:

    Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 4,5 mm

    Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 4,5 mm

    a petición
    En stock
    23 piezas en stock
    57,85 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    39 piezas en stock
    49,90 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ exterior D 32,7 32,7
    Longitud total L 40 40
    ⌀ de sujeción nominal d 4,5 4,5
    Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
    Precisión de concentricidad ≤ 10 ≤ 10
    Tipo 4537 E 4537 E
    Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra