{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 11 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4537 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309414 11 | |
EAN / GTIN | 2050001765932 | |
Número del fabricante | 13826011100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 11 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
57,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
38,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
50,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
⌀ exterior D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Longitud total L | 40 | 40 | 40 |
⌀ de sujeción nominal d | 11 | 11 | 11 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tipo | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |