Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 2,8 mm

Número de artículo: 309403 2,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 2,8 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Longitud total L 27,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309403 2,8
EAN / GTIN 4045197665980
Número del fabricante 309403 2,8

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

HOLEXLas pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 2,8 mm

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 2,8 mm

a petición
En stock
65 piezas en stock
48,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock
37,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 16 ER11
⌀ exterior D 16,7 mm 11,3 mm
Longitud total L 27,5 mm 18 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 4031 E 4031 E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra