{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 9 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4031 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Longitud total L | 27,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309403 9 | |
EAN / GTIN | 4045197666055 | |
Número del fabricante | 309403 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 9 mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
41,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
34,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 16,7 mm | 17 mm |
Longitud total L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 9 mm | 9 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4031 E | 425 E |